シンク上水切りラック デラックス

シンク上水切りラック デラックス - ヒロショウシンク上水切りラック デラックス - ヒロショウシンク上水切りラック デラックス - ヒロショウシンク上水切りラック デラックス - ヒロショウ

まな板&グラス立てや包丁&はさみ立てなどが付属のデラックスセット。
伸縮式なので、シンクの大きさに合わせて使用できます(幅56~98cm)。
フレームやサイドバーにフキンなどをかけて干すことも可能。

用途食器などのキッチン用品の水切りに材質本体/18-8ステンレス鋼質量(g)約1580耐荷重(kg)約5寸法(cm)約56~98×20×47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59171975SUM-06
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする