曜日別特売

シンク上水切りラック レギュラー

シンク上水切りラック レギュラー - ヒロショウシンク上水切りラック レギュラー - ヒロショウシンク上水切りラック レギュラー - ヒロショウシンク上水切りラック レギュラー - ヒロショウ

シンク上のデッドスペースを有効活用。キッチンの収納力がUP!
伸縮式なので、シンクの大きさに合わせて使用できます(幅56~98cm)
フレームやサイドバーにフキンなどをかけて干すことも可能。

用途食器などのキッチン用品の水切りに材質本体/18-8ステンレス鋼質量(g)約1350耐荷重(kg)約5寸法(cm)約56~98×20×47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59171966SUM-03
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする