小型除雪機

小型除雪機 - MEIHO(ワキタ)小型除雪機 - MEIHO(ワキタ)

始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。
前進2段、後進2段の速度調整が可能です。
手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。
足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。
グリップヒーター機能が搭載されています。
オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。
手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)
レバーによる旋回機能付きです。
ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。

用途除雪作業にトラスコ品番424-4706幅(mm)720高さ(mm)1110奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])3600燃料タンク容量(L)5.5始動方式セルスターター/リコイルスターター最大出力(kW)7.8(10.6ps)走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3)最大投雪距離(m)15除雪幅(mm)700除雪量(最大)58t/h除雪高(mm)545排気量(cc)総排気量:375内容量1台
注意
※ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こす恐れがありますので、燃料を補給する際には、必ずエンジンを停止して換気の良い場所で行って下さい。
※使用前と長期保管の前には取扱説明書に記載されている点検を実施して下さい。
※ご購入時は購入同意書が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59170329MSB28N-1
オープン
419,800
461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする