曜日別特売

ツインストラップ

ツインストラップ - Wrap-Itツインストラップ - Wrap-Itツインストラップ - Wrap-Itツインストラップ - Wrap-Itツインストラップ - Wrap-Itツインストラップ - Wrap-Itツインストラップ - Wrap-Itツインストラップ - Wrap-It

ツインエンド構造により、両端のフック&ループでバーや手すり、フック、工具ハンドルなどに簡単に取り付けできます。
手すりやバー、ハンドル、フック、木の枝などにしっかりと掛けて、安定して固定できます。
高耐久素材を使用しており、重たいロープやケーブル、コード、ホース、機材も安全にまとめることができます。
耐候性に優れたポリプロピレン製で、屋内・屋外・海辺など、様々な環境でも使用可能です。

用途ケーブルやホースをまとめて吊り下げるために使用。ガレージや作業場の整理整頓に役立つ。屋外や船上で道具を固定するために使用。家庭やオフィスで収納補助として活用。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)約18.14入数(本)2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166400102-TWIN-16BL上部エリア最大巻付周囲:152.4(6インチ)、下部エリア最大巻付周囲:381(15インチ)下部エリア: L406.4xW50.8(L16×W2 インチ)上部エリア最大巻付:48.26(1.9インチ)、下部エリア最大巻付:121.9(4.8インチ)
1,700
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
59166391102-TWIN-12BL上部エリア最大巻付周囲:152.4(6インチ)、下部エリア最大巻付周囲:279.4(11インチ)下部エリア:L304.8xW38.1(L12×W1.5インチ)上部エリア最大巻付:48.3(1.9インチ)、下部エリア最大巻付:88.9(3.5インチ)
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする