曜日別特売

ケーブルタイ収納ロール 8"

ケーブルタイ収納ロール 8" - Wrap-Itケーブルタイ収納ロール 8" - Wrap-Itケーブルタイ収納ロール 8" - Wrap-Itケーブルタイ収納ロール 8" - Wrap-Itケーブルタイ収納ロール 8" - Wrap-Itケーブルタイ収納ロール 8" - Wrap-Itケーブルタイ収納ロール 8" - Wrap-Itケーブルタイ収納ロール 8" - Wrap-It

ケーブルタイはコードに常に付いたままで、充電コードや延長コードの整理に便利です。
フックとループの閉じ具により、何度でも繰り返し使用可能です。
耐久性のあるナイロン素材で、屋内外の両方で使用できます。

用途コード、ケーブル、ワイヤーなどの整理に最適。材質高耐久ナイロン寸法(mm)8×0.5寸法(inch)203×12.7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166375450-CTR-8BL
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする