SIGNET(シグネット)
伸縮ラチェットハンドル
作業環境に応じて6段階の長さ調整が行えます。
スライドロックを上にあげることで調整が可能です。
超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。
軽量化と耐久性にこだわった1本です。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
ヘッド寸法(mm)
15
ギア数
72
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205575
12582
ヘッド+差込部:27
230~345 (6段階調整)
340
290×50×30
25
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
59205591
13582
ヘッド+差込部:32
260~400 (6段階調整)
509
325×50×30
30
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください