精密バイス GSVSD30

精密バイス GSVSD30 - ギガ・セレクション

ハンドル開閉式の精密バイス
縦・横置きも可能
丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ

材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59206406GSVSD30
44,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする