ギガ・セレクション
回転傾斜バイス
軽作業向けの回転傾斜バイスです。
360°回転、60°傾斜させることができます。
用途
軽作業、ボール盤、フライス盤
仕様
M16用
付属品
レンチ
材質
本体:FC250相当、口金:S45C
寸法(mm)
A:125、B:140、C:46、H:168、L:418、W:230
質量(kg)
28
傾斜角度(°)
60
回転角度(°)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59206650
GSQ41-125L
¥
98,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください