ニトリル手袋 ホワイト 薄手 粉なし

ニトリル手袋 ホワイト 薄手 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル手袋 ホワイト 薄手 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル手袋 ホワイト 薄手 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル手袋 ホワイト 薄手 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル手袋 ホワイト 薄手 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル手袋 ホワイト 薄手 粉なし - ACE GLOVE(エースグローブ)

手にぴったりフィットし、素手感覚で使える薄手タイプのニトリルグローブ。食品衛生法適合のため、調理、食品加工、食事の補助などにお使いいただけます。指先エンボス加工で細かな作業にもおすすめ。便利な左右兼用タイプで無駄なく使用できます。加硫促進剤フリーなので肌トラブルやアレルギーにも安心です。

用途食品加工、調理、食事補助、清掃、製造業、機械整備等材質ニトリルゴム厚さ(mm)手の平:0.06、指先:0.08ホワイト質量(g)3.5(1枚あたり/※Mサイズの場合)入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59211139AG7235S7.78
829
819
901(税込)
翌々日出荷
59211148AG7235M89.5
829
819
901(税込)
翌々日出荷
59211157AG7235L8.911
829
819
901(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする