ハンディ・クラウン
コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途
コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用
全長(mm)
94
横幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
ゴム厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59212758
KO-EGG
グリーン
SBR(スチレンブタジエンゴム/合成ゴム)
7
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59212767
KO-EGO
オレンジ
SBR(スチレンブタジエンゴム)
3
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59212776
KO-EGB
ブルー
SBR(スチレンブタジエンゴム)
5
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59212785
KO-EGP
ピンク
SBR(スチレンブタジエンゴム)
7
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59212801
KO-EA3
アメゴム
アメゴム
3
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59212810
KO-EA5
アメゴム
アメゴム
5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59212819
KO-EGS
パープル
シリコン
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59212828
KO-EGB
ブラック
NBR(ニトリルブタジエンゴム)
5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください