リブプラス
フロアーラックハンモックタイプ
バッグや手荷物を直接床に置かず簡単収納。横からも入れやすくたっぷり収納。持ち運びしやすい持ち手つき。裏地はPVC生地でお手入れ簡単。インテリアに合わせやすい無地デザイン。
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、本体生地/表地:ポリエステル、裏地:PVC
質量(g)
(約)860
寸法(cm)
(ハンドル収納時)47×26×38
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59211270
ND-3591
ブラウン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
59211279
ND-3592
グレージュ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
59211288
ND-3593
ブラック
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください