フロアーラックツールタイプ

フロアーラックツールタイプ - リブプラスフロアーラックツールタイプ - リブプラスフロアーラックツールタイプ - リブプラスフロアーラックツールタイプ - リブプラスフロアーラックツールタイプ - リブプラスフロアーラックツールタイプ - リブプラスフロアーラックツールタイプ - リブプラスフロアーラックツールタイプ - リブプラス

ごちゃついたデスク周りをすっきり整頓。ノートパソコンやタブレットの収納ができる大きなポケット。持ち運びしやすい持ち手とハガキや長3号封筒が入るちょうどいいポケット付き。インテリアに合わせやすい無地デザイン。

質量(g)(約)500寸法(cm)(ハンドル収納時)37×18×31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59211297ND-3601フレーム/スチール(粉体塗装)、本体生地/表地:綿・麻・ポリエステル、裏地:ポリエチレンアイボリー
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
59211306ND-3602フレーム/スチール(粉体塗装)、本体生地/表地:ポリエステル、裏地:PVCブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする