ヨーゲンアクセル

ヨーゲンアクセル - タキイ種苗

チッソ・リン酸・カリを中心とする三要素の含有成分量が高く、経済的な葉面散布肥料です。
こだわりの原料を配合しており、高濃度溶液の散布が可能です。
特にリン酸は、精製リン酸を使用し、葉面からの吸収がすぐれています。
生育促進全般、風水害後の早期回復、葉色改善、増収と品質の向上、苗の活著促進など

用途生育促進に!微量要素の効果で増収と品質向上に!信頼のロングセラー!窒素養分を主に供給仕様肥料登録番号:生第77972号成分窒素 30%、りん酸 10%、加里 10%、マンガン0.1%・ホウ素0.05%・、鉄0.02%・銅0.01%・亜鉛0.01%・、モリブデン0.002%、展着促進材添加内容量1袋(1kg)
関連資料:(1.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213485-
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする