曜日別特売

ヨーゲンキープ

ヨーゲンキープ - タキイ種苗

チッソ・リン酸・カリを中心とする三要素の含有成分量が高く、経済的な葉面散布肥料です。
こだわりの原料を配合しており、高濃度溶液の散布が可能です。
特にリン酸は、精製リン酸を使用し、葉面からの吸収がすぐれています。
バランスの良い養分を供給、根の発根活着促進に

用途生育促進に!微量要素の効果で増収と品質向上に!信頼のロングセラー!バランスの良い養分を供給、根の発根活着促進に仕様肥料登録番号:生第78007号成分窒素15%、りん酸30%、加里15%、マンガン0.1%、ホウ素0.05%、鉄0.02%、銅0.01%、亜鉛0.01%、モリブデン0.003%、展着促進材添加内容量1袋(1kg)
関連資料:(1.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213510-
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする