曜日別特売

マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10

マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10 - ギガ・セレクション

ビビリ対策は、スリーブで。
マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。
ビビリを抑制することで…
仕上げ面が向上
切削速度がアップ
チップ寿命が延長

寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59206598GSMX40-10
37,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする