曜日別特売

R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120

R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 - プロステップ

最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。

用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59210545IR120
82,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする