炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 EL720

炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応  EL720 - プロステップ

環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。

用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。サイズ57W×63D×203H(mm)電源単3アルカリ乾電池4本長さ(cm)プローブ:30感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)時間リセット:1秒寿命センサ:2年予熱時間10秒作動温度(℃)0~50バッテリー寿命20時間内容量1台(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59210518EL720
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする