曜日別特売

乾電池何でもOKライト

乾電池何でもOKライト - 福昌

単1形~単4形乾電池のどれでも使える懐中電灯です。乾電池1本から使用できるので、停電などの際にリモコンなど別の機器で使用している電池を代用してライトを付けられるので災害時にも安心です。
懐中電灯として使える他、自立させてランタンとしても使用可能です。

材質ABS/シリコン質量(g)169寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×8×13.8連続使用時間(時間)約47時間、単2:約22、単3:約11、単4:約3、単1~4:約83光源LED使用電池単1~単4形乾電池いずれか1本(別売り)保証期間購入後半年明るさ(Lm)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59211200FS-752
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする