SG Wonder zone
グラスフラワーハンギングポット
天然素材(シーグラス)を使用したハンキングバスケット。お花や観葉植物を吊るす吊り鉢・鉢ポットカバーとして。小物の収納するカゴとして。インテリアのアクセントにもおしゃれです。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
シーグラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φcm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59213047
376-001
L
(約)20
(約)60(取っ手含む)、(約)12.5
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
59213056
376-002
M
(約)16
(約)57(取っ手含む)、(約)12
¥
1,050
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
59213065
376-003
S
(約)14
(約)50(取っ手含む)、(約)11
¥
850
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください