SG Wonder zone
ブラックウィロー小判手付
天然素材(柳)使用。お花のアレンジやちょっとした小物入れにも便利な持ち手付きバスケット。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
皮付き柳
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59213266
600-519
L
(約)20×26
(約)8.5※取っ手含む高さ26
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
59213275
600-520
S
(約)16×27
(約)8.5※取っ手含む高さ22
¥
980
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください