SG Wonder zone
バナナリーフピーナッツバスケット
天然素材(バナナリーフ)を使用。お花・観葉植物・多肉植物の寄せ植えに。鉢ポット・鉢カバー・プランターとしてアレンジを楽しめます。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
バナナリーフ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59213221
333-019B
L
(約)35×21
(約)14.5※取っ手含む高さ21.5
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
59213230
333-020B
M
(約)31×22
(約)13.5※取っ手含む高さ20
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
59213239
333-021B
S
(約)30×23
(約)11※取っ手含む高さ18
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください