SG Wonder zone
バインハンギングバスケット
天然素材(パイン材)を使用したハンキングバスケット。お花や観葉植物を吊るす吊り鉢・鉢ポットカバーとして。小物の収納するカゴとして。インテリアのアクセントにもおしゃれです。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
バイン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φcm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59213081
638-007
L
(約)29
(約)60(取っ手含む)、(約)15
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
59213090
638-008
M
(約)25
(約)58(取っ手含む)、(約)13
¥
980
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
59213099
638-009
S
(約)19.5
(約)50(取っ手含む)、(約)10
¥
780
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください