SG Wonder zone
コイリングウッディケンガイ 寸胴
ナチュラルな雰囲気がおしゃれな鉢ポット・カバー。お好きなお花・観葉植物を入れてインテリアを楽しめます。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
ウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
サイズ(号)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59213108
747-07WZ
(約)27.5
7
(約)29
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
59213117
747-08WZ
(約)31
8
(約)32
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
59213126
747-10WZ
(約)41
10
(約)40
¥
7,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください