ブラックウィロー&ウッド小判寄せ鉢

ブラックウィロー&ウッド小判寄せ鉢 - SG Wonder zoneブラックウィロー&ウッド小判寄せ鉢 - SG Wonder zoneブラックウィロー&ウッド小判寄せ鉢 - SG Wonder zone

お花・観葉植物・多肉植物の寄せ植えに。鉢ポット・鉢カバー・プランターとしてアレンジを楽しめます。

用途ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ材質柳・スライスウッド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213169323-001WL(約)35×16(約)11.5
1,800
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
59213178323-002WM(約)30×17(約)11
1,580
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
59213187323-003WS(約)28×18(約)11
1,280
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする