SG Wonder zone
ガーデンブリキ寄せ
大きめな器なので沢山のお花の寄せ植えを楽しめます。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
ブリキ
色
ホワイト
直径(Φcm)
(約)40
高さ(cm)
(約)21(取っ手含む)、(約)15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59213029
548-007W
¥
3,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください