SG Wonder zone
ブラックウィロー&ウッド小判横手付
お花・観葉植物・多肉植物の寄せ植えに。鉢ポット・鉢カバー・プランターとしてアレンジを楽しめます。
用途
ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ
材質
柳・スライスウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59213196
323-004W
L
(約)31×19
(約)12※取っ手含む高さ32
¥
2,480
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
59213205
323-005W
S
(約)26×20
(約)11※取っ手含む高さ29
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください