曜日別特売

冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉)

冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉) - アイリスオーヤマ冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉) - アイリスオーヤマ冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉) - アイリスオーヤマ冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉) - アイリスオーヤマ冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉) - アイリスオーヤマ冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉) - アイリスオーヤマ冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉) - アイリスオーヤマ冷蔵庫 22L インバーター有り(左扉) - アイリスオーヤマ

冷蔵庫22L
ロゴのないシンプルなデザイン。設置スペースを抑えつつも、収納力があります。

付属品棚/露受けトレー質量(kg)17定格容量22/22L(全体/冷蔵室)電源コード(m)2冷却方式直冷式扉開閉方式左扉ドア1年間消費電力量(kWh/年)90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59210570HRSD-V2AL-Wホワイト385×390×499
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59210588HRSD-V2AL-Bブラック383×390×499
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする