アイリスオーヤマ
冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉)
冷蔵庫22L
ロゴのないシンプルなデザイン。設置スペースを抑えつつも、収納力があります。
付属品
棚/露受けトレー
質量(kg)
17
定格容量
22/22L(全体/冷蔵室)
電源コード(m)
2
冷却方式
直冷式
扉開閉方式
右扉
ドア
1
年間消費電力量(kWh/年)
90
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59210561
HRSD-V2A-W
ホワイト
385×390×499
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59210579
HRSD-V2A-B
ブラック
383×390×499
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。