曜日別特売

タキイトレエース

タキイトレエース - タキイ種苗

たんぱく質変性抑制、変色抑制、で んぷん老化抑制の効果。
氷結晶成長抑制効果。外部からの刺激、ストレス障害から の細胞保護作用

成分
水溶性リン酸3.0% 水溶性カリ2.0% 水溶性苦土1.5% 水溶性マンガン1.0% 水溶性ホウ素0.5%
用途肥料分野において最大配合量となる50%のトレハロースを含み、そのほかの糖類を2種類、有機酸、カルシウム、微量要素を合わせて配合した粉状の肥料です。肥料分野において最大配合量となる50%のトレハロースを含み、そのほかの糖類を2種類、有機酸、カルシウム、微量要素を合わせて配合した粉状の肥料です。仕様肥料登録番号:生第93678号タイプ剤型:粉剤内容量1袋(500g)
関連資料:(3.81MB)
注意
※・石灰硫黄合剤、アルカリ性資材との混用は行わないでください。
※・食品ではありません。肥料用途以外には使用しないでください。
※・製造から1年以上経過したものは、糖類が固まりやすくなります。保管は、高温・多湿を避け、なるべく涼しいところでお願いします。
※・チューブ管によって潅注した場合は、追い水を行い目詰まり対策を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213476-
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする