カラーパテ ブラック

カラーパテ ブラック - PROST'sカラーパテ ブラック - PROST'sカラーパテ ブラック - PROST'sカラーパテ ブラック - PROST'sカラーパテ ブラック - PROST's

FRP一般成型品の補修に。

用途補修ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。ポリエステルパテに対して1%を添加して使用してください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59209170colorpate1black1個(1kg)【トナー】60
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
59209240colorpate2black1個(2kg)【トナー】120
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
59209310colorpate4black1個(4kg)【トナー】240
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
59209380colorpate500black1個(500g)【FRPポリエステルパテ】500【トナー】30
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする