PROST's
カラーパテ ホワイト
FRP一般成型品の補修に。
用途
補修
色
ホワイト
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。ポリエステルパテに対して1%を添加して使用してください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59209215
colorpate1white
1個(1kg)
【トナー】60
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59209285
colorpate2white
1個(2kg)
【トナー】120
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59209355
colorpate4white
1個(4kg)
【トナー】240
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59209425
colorpate500white
1個(500g)
【FRPポリエステルパテ】500【トナー】30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください