PROST's
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン カラー樹脂 ブラック
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途
着色剤
成分
カラー樹脂 一般積層用(インパラフィン)
色
ブラック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※国内一流メーカーのFRPポリエステル樹脂を販売しております。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59205697
color4072APT500black
1個(500g)
0.5L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59205758
color4072apt1kgblack
1個(1kg)
1L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59205828
color4072apt2kgblack
1個(2kg)
2L
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59205898
color4072apt4kgblack
1個(4kg)
4L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください