曜日別特売

健花

健花 - 甘彩六花健花 - 甘彩六花健花 - 甘彩六花健花 - 甘彩六花

肥料の栄養成分を特殊技術によりコーティングし、界面活性化させることで、高効率で作物に作用させます。植物内で偏り易い成分であったカルシウムの吸収効率と植物内での効果を最大限に高めます。コーティングされたカルシウムは細胞壁を強化し、植物を病気に強い・健康でたくましいカラダを作ります。植物の細胞を引き締め、強化し病気にかかりずらくし、発症した病気の感染拡大を防止します。作物の尻ぐされや、腐敗果の減少にも効果的です。

用途
効果のある作物
果樹系 全ての柑橘類(温州みかん、デコポン、イヨカン、ハッサク、ナツミカンなど)りんご、なし、さくらんぼぶどう、柿
根菜系 ばれいしょ、さつまいも、だいこん、人参など
果菜系 トマト、きゅうり、イチゴ、ピーマン、なす、唐辛子、メロンなど
葉菜系 ほうれんそう、キャベツ、レタス、白菜、小松菜、玉ねぎ、ねぎなど
花 卉 クリスマスローズ、シクラメン、バラ、ガーベラ、ユリ、蘭、菊、カーネーション、グラジオラス、アルストロメリア、など
豆 類 小豆、大豆、枝豆、落花生、エンドウ、ソラマメ、ゴマなど
仕様肥料登録番号:生第100732号成分P-2.5% K-0.2%タイプ剤型:原液
関連資料:(1.53MB)
注意
※幼児が飲んだりしないよう、手の届かない所に保管してください。皮膚や目に直接かかった場合は、石けんで洗浄し、十分洗い流してください。本品の保管は、冷暗所に保管してください。本剤はカルシウムが入っておりますので沈殿物がありますが、効果・商品の品質には問題ございません。使用前によく振ってからお使いください。 農薬との混用も可能です。ただし、アルカリ剤の農薬とは混用しないでください。 石灰硫黄合剤と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり危険です。混用は行わないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213345-1本(200mL)
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
59213361-1個(2kg)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
59213519-1箱(5kg)
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59213528-1箱(10kg)
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする