甘彩六花

甘彩六花 - 甘彩六花甘彩六花 - 甘彩六花甘彩六花 - 甘彩六花甘彩六花 - 甘彩六花甘彩六花 - 甘彩六花

特殊酵素の働きで作物内の硝酸値を減少させながら、作物の食味向上と収量を向上させることができる肥料です。生殖生長と栄養成長を同時に促進させるので、実をたくさん成らせながら葉や茎がどんどん大きくなります。同時に糖の生成も促進されるので、作物の食味が圧倒的に向上します。作物内の硝酸値が大幅に減少します。作物の食味と色艶が圧倒的に向上し、玉伸びがよくなります。生殖生長と栄養成長が同時に促進されます。

用途
効果のある作物
果樹系 全ての柑橘類(温州みかん、デコポン、イヨカン、ハッサク、ナツミカンなど)、りんご、梨、さくらんぼ、ぶどう、柿など
果菜系 イチゴ、スイカ、メロン、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、カボチャ、オクラなど
葉菜系 松菜、ホウレンソウ、キャベツ、レタス、白菜、チンゲンサイなど
花菜類 ブロッコリー、カリフラワー、フキノトウ、ミョウガなど
茎菜類 長ネギ、玉ネギ、ニンニク、アスパラガスなど
根菜類 カブ、大根、ショウガ、人参、サツマイモ、里芋など
花卉 クリスマスローズ、シクラメン、バラ、ガーベラ、百合、蘭、菊、カーネーション、グラジオラス、アルストロメリア、トルコキキョウ、チューリップ、ボタン、リンドウ、ポインセチアなど
仕様肥料登録番号:生第100558号成分P-1.6% K-0.3%タイプ剤型:原液
関連資料:(0.82MB)
注意
※幼児が飲んだりしないよう、手の届かない所に保管してください。皮膚や目に直接かかった場合は、石けんで洗浄し、十分洗い流してください。本品は冷暗所に保管してください。本剤は発酵処理を行っているため沈殿物がありますが、効果・商品の品質には問題ございません。お手数ですが沈殿物は除去してお使いください。単剤での使用をおすすめします。強アルカリ性の農薬とは混用しないでください。その他の農薬との混用可否については、適宜お問合せ下さい。石灰硫黄合剤と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり危険です。混用は行わないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213415-1本(200mL)
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
59213431-1本(450mL)
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
59213440-1本(500mL)
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
59213571-1箱(5kg)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59213580-1箱(10kg)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする