ホスベジ10

ホスベジ10 - タキイ種苗

ホスベジ10はチッソ成分を1%に抑え、亜リン酸30%とカリウム16%に設計しております。
更に、ホスベジ10には環境ストレスを軽減すると期待されているグリシンベタインを10%配合し、
植物の充実度を高めたい時にピッタリの商品となっております。

用途
気象変動が激しく、思い描いていた樹姿に育たないこと多くないですか?
(例)チッソが効きすぎて、花芽や果実への栄養転流が上手くいかない
生育が進み過ぎて、花・根・葉の充実が心もとない
そんな時には、確かな効果が期待できる亜リン酸成分の施用がおすすめです。
仕様肥料登録番号:生第104883号成分N-1% P-30% K-16%タイプ剤型:液剤内容量1箱(10L)
関連資料:(1.59MB)
注意
※石灰硫黄合剤と混合すると有毒ガスが発生する恐れがあり、
※危険ですから、混用は行わないでください。
※保存時は密栓し、直射日光を避け、凍結しない場所で保管ください。
※他剤と混用の場合は、混和性、薬害などを確認の上、ご使用ください。
※小児の手が届かないと所に置いてください。
※空容器は圃場に放置せず、適切に処理してください。
※肥料以外の用途には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213589-
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする