曜日別特売

ミニ耕うん機 MM300ARBU

ミニ耕うん機 MM300ARBU - 三菱マヒンドラ農機

簡単操作で簡易うね立てOK
本格派の耕うん
移動尾輪で移動も楽々
排ガス自主規制対応エンジン
軽い力でエンジンスタート
ハンドル上下調整機能
ハンドル回転機能
安心のデッドマンクラッチ
大型燃料キャップ
大型エンジン停止ボタン
草巻付き防止装置
簡単折りたたみ&コンパクト収納

仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1110質量(kg)機体:43種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)660全高(mm)1065最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)320/600回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進2、後進1(段)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59207377MM300ARBU
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする