曜日別特売

ポプリ MFR30A-H(作業機ヒッチ付)

ポプリ MFR30A-H(作業機ヒッチ付) - 三菱マヒンドラ農機

排ガス自主規制対応エンジンを搭載
軽い力でエンジンスタート
フロントロータリーで気持ちよく耕せる
機能はしっかり、本格的だから楽しい
ターンもズムーズ
ボタンを押せばエンジンストップ
畳んで収納コンパクト

仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151付属品作業機ヒッチ適合輪距:405mm幅(mm)耕:500全長(mm)1370[780][格納時]質量(kg)57形式操行クラッチ:デフ(ロックなし)全幅(mm)550全高(mm)1090[635][格納時]方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー)爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本)使用燃料自動車用無鉛ガソリン外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ)定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm)最大出力2.2[3.0](kW[PS])燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン始動方式リコイル式(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098駆動方式センタードライブ回転速度軸:141(rpm)エンジン型式三菱GB101走行速度(m/s)(前進)0.23、(後進)0.17変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59207350MFR30A-H(作業機ヒッチ付)
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする