マルハチ産業
電池式噴霧器 ロイヤルアンジャルダン
ハイパワーで抜群の噴霧量
材質
本体・タンク:PP ホース:ポリ塩化ビニル
ノズルパイプ:グラスファイバー
用途
従来のギアモーターポンプと比べ、静音化を実現、近隣にもやさしい駆動音です。コンパクトのデザインながらハイパワーで抜群の噴霧量です。ポンピングの操作がなくスイッチを押すだけの簡単操作で作業ができます。
注意
※除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。スイッチを切った時は液だれ防止のため、ノズル部分を上に向けた状態にしてください。タンクがノズルより上にある場合、残った薬液がノズルから溢れ出る事があります。(サイフォン現象)噴霧器指定の薬品(家庭園芸用薬品)以外や強酸性、強アルカリ性の液体、塗料、ベンジン、ガソリン、シンナー等の溶剤等は絶対に使用しないでください。破裂する恐れがあります。種類の違う薬品が混合されると危険ですのでおやめください。タンク部にキズをつけたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
※火や高熱のそばに置かないでください。また、お湯を入れないでください。
※落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。
※安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して下さい。
※使用する薬剤の注意事項に従いご使用ください。薬剤の性質によっては樹脂を溶かしてしまう場合や劣化しやすくなります。使用後は、残った薬品を薬品メーカーの指示に従い処理してください。処理後すぐにきれいな水で十分に洗ってください。きれいな水をタンクに入れ1~2分噴霧して薬剤を残さないようにしてください。よく乾かしてから日光の当たらないところで保管してくください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59212381
TGM-3
1個(3L)
W260×D160×H265
1100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
59212390
TGM-5
1個(5L)
W260×D160×H340
1260
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください