ヤマヒロ
SUS410 JP(モドトラス
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59231545
4X13
1袋(34個)
4×13
13
3
4.2
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59231570
4X30
1袋(21個)
4×30
32
3
4.2
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59231588
4X40
1袋(17個)
4×40
41
3
4.2
31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59231597
5X25
1袋(13個)
5×25
25
3.3
4.8
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59231615
5X45
1袋(11個)
5×45
45
3.3
4.8
33
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59231640
5X50
1袋(10個)
5×50
51
3.3
4.8
39
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59232060
5X60X45
1袋(8個)
5×60
60
3.3
4.8
19~48
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59232069
5X70X45
1袋(7個)
5×70
70
3.3
4.8
29~58
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59232078
5X100X45
1袋(4個)
5×100
100
3.3
4.8
59~88
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください