SUS410 オニバピアスZ(PAN

SUS410 オニバピアスZ(PAN - 九飛勢螺SUS410 オニバピアスZ(PAN - 九飛勢螺SUS410 オニバピアスZ(PAN - 九飛勢螺SUS410 オニバピアスZ(PAN - 九飛勢螺SUS410 オニバピアスZ(PAN - 九飛勢螺

鬼刃ピアスΖ(ゼータ)
ドリルねじ ドリル長タイプ
鬼刃ピアスΖのおすすめポイント
驚きの切れ味
細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能
SUS410の場合
鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで
SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能
鉄の場合
鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能
SUS鋼板は使用不可
驚異の耐食性
特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア
優れた作業性
インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK)
専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592336094X131袋(75個)
オープン
1,705
1,876(税込)
翌々日出荷
返品不可
592336184X161袋(70個)
オープン
1,705
1,876(税込)
翌々日出荷
返品不可
592336274X191袋(64個)
オープン
1,705
1,876(税込)
翌々日出荷
返品不可
592336364X251袋(56個)
オープン
1,705
1,876(税込)
翌々日出荷
返品不可
592336614X131袋(23個)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592336704X161袋(23個)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592336794X191袋(23個)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592336884X251袋(21個)
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする