曜日別特売

SUS410 ピアスHEX

SUS410 ピアスHEX - 九飛勢螺SUS410 ピアスHEX - 九飛勢螺
全8種類を絞り込む
サイズ
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
働き長さ(mm)
寸法B(mm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592336975X50X351袋(9個)5×50×35398削孔板厚:2.3~4.35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592337065X55X351袋(8個)5×55×35448削孔板厚:2.3~4.35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592337155X60X351袋(8個)5×60×35488削孔板厚:2.3~4.35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592337318X401袋(2個)8×402112削孔板厚:2.3~6.08
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592337408X501袋(2個)8×503112削孔板厚:2.3~6.08
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592337498X651個8×654612削孔板厚:2.3~6.08
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592337588X751個8×755612削孔板厚:2.3~6.08
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592342396X301袋(8個)6×30169.5削孔板厚:2.3~6.06
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする