大阪魂
3カ-W ピアス(サラD6(ホソメ
タイプ
小頭
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
1.4~3.2
寸法d(Φmm)
3.9
寸法h(mm)
1.7
寸法Dk(Φmm)
6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59238755
4X13(コアタマ
1袋(99個)
4×13
13
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59238771
4X16(コアタマ
1袋(73個)
4×16
16
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59238780
4X19(コアタマ
1袋(69個)
4×19
19
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59238789
4X25(コアタマ
1袋(55個)
4×25
25
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59238798
4X30(コアタマ
1袋(30個)
4×30
30
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください