大阪魂
20・3ユニ SH LIVE(+)DPB
十字穴番号
2番
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
最大板厚(mm)
寸法W2(mm)
ねじピッチp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59239297
DPB-4232
1袋(41個)
8
13
3.2
14.7
1.41
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59239306
DPB-4240
1袋(400個)
8
17
3.2
18.7
1.41
オープン
¥
5,714
¥
6,285
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59239315
DPB-4245
1袋(31個)
8
21
3.2
19.7
1.41
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59239331
DPB-4255
1袋(250個)
8
26
3.2
24.7
1.41
オープン
¥
4,925
¥
5,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59239340
DPB-4270
1袋(20個)
8
33
3.2
32.7
1.41
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59239349
DPB-4845
1袋(300個)
10
20
4
20.2
1.59
オープン
¥
6,134
¥
6,747
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59239358
DPB-4875
1袋(100個)
10
15
4
55.2
1.59
オープン
¥
3,174
¥
3,491
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59239367
DPB-4885
1袋(100個)
10
16
4
64.2
1.59
オープン
¥
3,623
¥
3,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59239376
DPB-4895
1袋(11個)
10
16
4
77.2
1.59
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59239385
DPB-48125
1袋(7個)
10
17
4
103.2
1.59
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください