3カ-W エースポイントロング

3カ-W エースポイントロング - 大阪魂3カ-W エースポイントロング - 大阪魂

厚鉄板向け ドリルねじ(H鋼にも施工可能)
適用板厚 2.3~9.0mm
下穴なしで施工可能
頭部形状:パンワッシャー
頭部首裏:セレーション付(頭飛び防止のため)
リセス :四角穴(スクエア)Sq No.3-100
ネジ部 :細目

頭部形状ナベ座頭径D(Φmm)10.8頭高さH(mm)4ドリル長さk(mm)11ドリル幅dk(mm)4.1ねじ径d(Φmm)4.8
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592394985X191袋(25個)195×19
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592395075X251袋(24個)255×25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592395165X351袋(19個)355×35
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592395255X501袋(13個)505×50
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592395415X701袋(10個)705×70
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする