曜日別特売

3カ-ユニ LIVE(フレキ

3カ-ユニ LIVE(フレキ - 大阪魂3カ-ユニ LIVE(フレキ - 大阪魂
十字穴番号2番寸法L2(mm)全ねじ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
最大板厚(mm)
寸法W2(mm)
ねじピッチp(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592413273.5X191袋(1000個)72.311.41.273.5×19
オープン
5,227
5,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
592413363.5X251袋(78個)72.317.41.273.5×25
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592413453.5X321袋(800個)72.323.21.273.5×32
オープン
5,527
6,080(税込)
9日以内出荷
返品不可
592413613.5X411袋(500個)72.332.21.273.5×41
オープン
4,294
4,723(税込)
9日以内出荷
返品不可
592413704X191袋(72個)83.29.51.414×19
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592413794X251袋(60個)83.215.51.414×25
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
592413884X401袋(39個)83.230.51.414×40
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする