曜日別特売

3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH

3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH - 大阪魂3カ-ユニ ゴクヒラスクリューGH - 大阪魂
適合板厚(mm)1.6~3.2寸法k(mm)1ビットNo2寸法dk(mm)10寸法Ln(mm)7ねじ径D4.8
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592417565X191袋(35個)5×1919127
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592417655X251袋(27個)5×25251813
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592417815X351袋(22個)5×35352823
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
592417905X451袋(17個)5×45453833
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする