九飛勢螺
SUS410 ピアス(ウスト(ホソメ
材質
SUS410
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
0.8
山数
32
表面処理
パシペート
板厚(mm)
削孔板厚:3.2
頭部形状
薄頭
寸法h(mm)
1.5
最小素地厚(mm)
1.6
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4
寸法dk(Φmm)
10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
ねじ径d(Φmm)
4.2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
働き長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59241948
4X13
1袋(37個)
(首下)13
4×13
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59241957
4X16
1袋(33個)
(首下)16
4×16
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59241966
4X19
1袋(29個)
(首下)19
4×19
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59241975
4X25
1袋(24個)
(首下)25
4×25
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください