SUS410 ピアス(ウスト(パック

SUS410 ピアス(ウスト(パック - 大阪魂SUS410 ピアス(ウスト(パック - 大阪魂
材質SUS410十字穴番号#2板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
592421154X131袋(200個)134×13最小1.6、最大5
オープン
2,967
3,264(税込)
翌々日出荷
返品不可
592421314X161袋(180個)164×16最小1.6、最大8
オープン
2,967
3,264(税込)
翌々日出荷
返品不可
592421404X191袋(160個)194×19最小1.6、最大10
オープン
2,967
3,264(税込)
9日以内出荷
返品不可
592421494X251袋(130個)254×25最小1.6、最大16
オープン
2,967
3,264(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする