大阪魂
GB SUS410 ピアス(トラス
材質
SUS410
十字穴番号
#2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59242666
4X13
1袋(31個)
13
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242675
4X16
1袋(27個)
16
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242691
4X19
1袋(25個)
19
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242700
5X30
1袋(15個)
30
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242831
4X10
1袋(800個)
10
M4
オープン
¥
13,040
¥
14,344
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242840
4X25
1袋(500個)
25
M4
オープン
¥
10,620
¥
11,682
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242849
4X30
1袋(400個)
30
M4
オープン
¥
9,220
¥
10,142
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242858
4X35
1袋(800個)
35
M4
オープン
¥
19,687
¥
21,656
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242867
5X16
1袋(1000個)
16
M5
オープン
¥
21,298
¥
23,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242876
5X19
1袋(1000個)
19
M5
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242885
5X25
1袋(1000個)
25
M5
オープン
¥
29,785
¥
32,764
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59242901
5X35
1袋(700個)
35
M5
オープン
¥
25,625
¥
28,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください