大阪魂
ジオメット ドリルスクリューHEXL
適合板厚(mm)
6.0~12
寸法S(mm)
8
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
11
寸法Ln(mm)
16
ねじの呼びd
5.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法b(mm)
寸法Lg2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59243409
5.5X38
1袋(5個)
38
22
19
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59243418
5.5X55
1袋(4個)
55
39
36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
59243427
5.5X70
1袋(3個)
70
54
51
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください